1″ Nástrčný klíč (inch) 2.1/2″

Artiklové číslo: 8405A 2.1/2
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8405A 2.1/2
EAN / GTIN 4991644177271
Číslo výrobce 8405A 2.1/2

Popis

Popis:

Délka: 82 mm
Rozměr D2: 58 mm
D1: 86,5 mm
Délka: 45 mm
Pohon: 1″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 2.1/2″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku