Šroubováky pro šrouby Torx Plus®

Artiklové číslo: 8401.10-70
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8401.10-70
EAN / GTIN 7610733200061
Číslo výrobce PB 8401.10-70
L-číslo L60060 1221

Popis

Popis:

  • Šroubovák SwissGrip
  • pro šrouby Torx Plus®
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • zaoblená rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos krouticího momentu
  • kód barvy podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 3.5 mm
  • Klingelængde: 70 mm
  • Profil: pro šrouby Torx Plus®
  • Skruetrækker i fuld længde: 160 mm
  • Til metalskruer M: 3 mm
  • Torx® TXP skruestørrelse: 10

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku