1″ Nástrčný klíč (mm) 50 mm

Artiklové číslo: 8400M 50mm
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8400M 50mm
    EAN / GTIN 4991644175246
    Číslo výrobce 8400M 50mm

    Popis

    Popis:

    Délka: 72 mm
    Rozměr D2: 53 mm
    D1: 69 mm
    Délka: 34 mm
    Pohon: 1″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 50 mm
    Šestihran zásuvka
    PovrcVýška: pochromované
    Materiál: Chrom Molybden

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku