1″ Nástrčný klíč (inch) 3.3/4″

Artiklové číslo: 8400A 3.3/4
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8400A 3.3/4
EAN / GTIN 4991644176045
Číslo výrobce 8400A 3.3/4
L-číslo L60050 10497

Popis

Popis:

Délka: 100 mm
Rozměr D2: 85 mm
D1: 125,5 mm
Délka: 58 mm
Pohon: 1″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 3.3/4″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku