Šroubováky na šrouby Torx®

Artiklové číslo: 8400.B 20-250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8400.B 20-250
EAN / GTIN 7610733066810
Číslo výrobce PB 8400.B 20-250
L-číslo L60060 1587

Popis

Popis:

  • Šroubovák SwissGrip (hlavní rozměry označeny hvězdičkou*)
  • pro šrouby Torx®
  • s otvorem na hrotu, pro šrouby s pojistným kolíkem i bez něj
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • zaoblená rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos krouticího momentu
  • barevný kód podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis se sériovým číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 5 mm
  • Klingelængde: 250 mm
  • Profil: pro šrouby Torx® s pojistným kolíkem
  • Skruetrækker i fuld længde: 350 mm
  • Til metalskruer M: 4 mm
  • Torx®-hul skruestørrelse: 20

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku