6ti hranný úhlový klíč dlouhý s kulovou hlavou 5/32″

Artiklové číslo: 83SH.5/32
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 83SH.5/32
EAN / GTIN 3148511238578
Číslo výrobce 83SH.5/32
L-číslo L60130 5277

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Křemíková ocel
  • Kulová hlava umožňuje šroubovat šrouby se sklonem až 30°
  • Fosfátováno.

Charakteristika:

  • A [″]: 5/32
  • V [mm]: 21
  • H x D [mm]: 25 x 100
  • L [mm]: 105
  • [g]: 13

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku