6ti hranný úhlový klíč dlouhý s kulovou hlavou 5 mm

Artiklové číslo: 83SH.5
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 83SH.5
EAN / GTIN 3148511238165
Číslo výrobce 83SH.5
L-číslo L60130 678

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Křemíková ocel
  • Kulová hlava umožňuje šroubovat šrouby se sklonem až 30°
  • Fosfátováno.

Charakteristika:

  • A [mm]: 5,0
  • V [mm]: 28
  • H x D [mm]: 28 x 115
  • L [mm]: 115
  • [g]: 24

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku