6ti hranný úhlový klíč dlouhý s kulovou hlavou 3/32″

Artiklové číslo: 83SH.3/32
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 83SH.3/32
EAN / GTIN 3148511238516
Číslo výrobce 83SH.3/32
L-číslo L60130 6514

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Křemíková ocel
  • Kulová hlava umožňuje šroubovat šrouby se sklonem až 30°
  • Fosfátováno.

Charakteristika:

  • A [″]: 3/32
  • V [mm]: 17
  • H x D [mm]: 17 x 85
  • L [mm]: 86
  • [g]: 4

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku