6ti hranný úhlový klíč dlouhý s kulovou hlavou 2 mm

Artiklové číslo: 83SH.2
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 83SH.2
EAN / GTIN 3148511238059
Číslo výrobce 83SH.2
L-číslo L60130 675
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Křemíková ocel
  • Kulová hlava umožňuje šroubovat šrouby se sklonem až 30°
  • Fosfátováno.

Charakteristika:

  • A [mm]: 2,0
  • V [mm]: 16
  • H x D [mm]: 16 x 75
  • L [mm]: 75
  • [g]: 2

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku