odsávačka cínu Loetzinn 2 mm 200 mm

Artiklové číslo: 839A.1
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
Druh produktu špička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 839A.1
EAN / GTIN 3148512069058
Číslo výrobce 839A.1
L-číslo L60130 1266

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Dvojité těsnění: jedno odpuzuje nečistoty, takže druhé může dokonale těsnit.

Charakteristika:

  • L [mm]: 200
  • [g]: 78

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku