Univerzální škrabák s výsuvnou čepelí 120 mm

Artiklové číslo: 839690 120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 398 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 120 mm
    ⌀ držáku 17 mm
    Hmotnost bez čepele 20 g
    Druh produktu Škrabáky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 839690 120
    EAN / GTIN 4062406769710
    Číslo výrobce 839690 120

    Popis

    Provedení:

    Univerzální upínací trn / držák se 4čelisťovým plastovým sklíčidlem s výměnnou trojhrannou čepelí. Do tohoto držáku lze podle potřeby vložit čepel D se stopkou ⌀ 3,2 mm (č. 839676; 839677; 836420; 836425) nebo čepel T se stopkou ⌀ 4,2 mm (č. 836410). Držák má také praktický klip pro uchycení.

    Výhoda:

    Čepel lze zasunout a vysunout otáčením zadního konce držáku. Tímto způsobem se snižuje riziko poranění a zároveň se chrání čepel.

    Rozsah dodávky:

    Držák včetně mini škrabací čepele, rovné 3,2 × 50 mm (č. 839677).

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku