• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Odjehlovač ROTO-DRIVE s vnější odjehlovací hlavou ⌀ 4-18

Artiklové číslo: 838655
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 155 mm
Druh produktu Odjehlovače

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 838655
EAN / GTIN 7290005395444
Číslo výrobce NG1700

Popis

Provedení:

Rukojeť s otočně uloženými, vyměnitelnými odjehlovači. Jednoduchá manipulace díky klikovému systému.

Použití:

K snadnému a čistému odjehlování, srážení nebo dokončování hran otvorů, vnějších průměrů, závitů a drážek.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku