Univerznální rukojeť odjehlovače s keramickou čepelí 65 stupeň

Artiklové číslo: 838150 65
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Úhel řezu (stupeň) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Úhel řezu 65 stupeň
Druh produktu Odjehlovače

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 838150 65
EAN / GTIN 7290003235612
Číslo výrobce NC5100

Popis

Provedení:

Praktická 2složková rukojeť s jedinečným upínáním keramických čepelí. Neotáčí se jako obvykle čepel, ale upínač čepele. Výsledkem je výrazně klidnější chod, a tím šetření čepele.

Použití:

Odjehlování otvorů a nejrůznějších kontur. Velmi vhodné pro měkké materiály, jako je hliník a plasty, ale také velmi abrazivní plasty, jako je sklolaminát. Extrémně odolné vůči opotřebení: cca 20násobná životnost jedné čepele HSS (při odjehlování plastů).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku