Škrabák na těsnění s čepelí z pružinové oceli 25/145 mm

Artiklové číslo: 837850 25/145
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
231 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele / délka čepele (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 255 mm
Druh produktu Škrabáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 837850 25/145
EAN / GTIN 7610733232772
Číslo výrobce 674.8-145

Popis

Provedení:

Zalomená čepel ze speciální pružinové oceli (58 − 60 HRC), možné několikanásobné přebrušování. Nárazuvzdorná rukojeť „multicraft“.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku