Škrabák na těsnění 23 mm

Artiklové číslo: 837800 23
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
223 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čepele 23 mm
Celková délka 265 mm
Druh produktu Škrabáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 837800 23
EAN / GTIN 4018754043330
Číslo výrobce 72033101

Popis

Provedení:

Odsazená čepel pro vícenásobné přebrušování. Nárazuvzdorná plastová rukojeť.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku