Náhradní čepel z tvrdokovu 50 mm

Artiklové číslo: 837710 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
798 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čepele 50 mm
Počet břitů Z 2
Materiál čepele TK
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 837710 50
EAN / GTIN 7311518002848
Číslo výrobce 442

Popis

Vhodné pro:

Univerzální škrabák č. 837650.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku