Náhradní destička z tvrdokovu pro škrabák 25 mm

Artiklové číslo: 837600 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
596 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost destičky z tvrdokovu 25×25×2 mm
Šířka čepele 25 mm
Počet břitů Z 4
Počet čepelí 1
Materiál čepele TK
Druh produktu Škrabáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 837600 25
EAN / GTIN 4045197406019
Číslo výrobce CERA 02021967

Popis

Provedení:

Silná plochá ocel s upínacím mechanismem a vyměnitelnou, 4břitou škrabákovou destičkou z tvrdokovu. Destička z tvrdokovu je nabroušená k okamžitému použití, má 4 břity a lze ji obracet.

Vhodné pro:

Plochý škrabák č. 837520.

Poznámka:

Škrabákové destičky č. 837600 se hodí i k elektrickým škrabákům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku