Škrabák pro jemnou mechaniku s dřevěnou rukojetí

Artiklové číslo: 836320
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
288 ks okamžitě k dodání
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
    Délka čepele 85 mm
    Šířka čepele 7 mm
    Celková délka 175 mm
    Materiál rukojeti Dřevo
    Materiál čepele Chromvanadiová ocel
    Druh produktu Škrabáky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 836320
    EAN / GTIN 4049002021145
    Číslo výrobce R460 200 0

    Popis

    Provedení:

    Štíhlá čepel z trojhranného dutého profilu.
    Chromvanadiová ocel, dřevěná rukojeť.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku