MARTOR BLADE náhradní čepel pro průmysl 83630 , 500 nožů

Artiklové číslo: 83630.35
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
    Druh produktu Čepel

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 83630.35
    EAN / GTIN 4002632916434
    Číslo výrobce 83630.35
    L-číslo L60170 758

    Popis

    Popis:

    PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 83630 by MARTOR je vysoce kvalitní čepel z nerezové oceli včetně cínového povlaku. Je velmi ostrý a má čtyři po sobě jdoucí použitelné řezné hrany pro obzvláště dlouhou provozní dobu. Čepel je dlouhá 43,2 mm, široká 22 mm a silná 0,30 mm. Olej používaný pro čepel je bezpečný pro potraviny.

    PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 83630 je 500 kusů pod pořadovým číslem 83630,35. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY, SECUMAX SALVEX SOS.
      Řez:
      Standardní broušení
    • Fazety nožů:
      2násobné

      charakteristiky čepele:
      4cestný použitelný nůž
    • Základní materiál:
      Ocel

    Charakteristika:

    • Průmyslový nůž zakulacený
    • Počet perforací pro čepel: 3otvorová čepel
    • Základní materiál: Ocel
    • Čepel nerez: Ano
    • Broušení nožů: Standardní broušení
    • Fazety nožů: 2násobné
    • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
    • Počet řezných hran: 2
    • Řezné hrany: 4násobný použitelný

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku