Provedení:
nesestavený
Popis:
Modulární systém: Svařeno z trubkové a profilové oceli, práškově lakováno modrou barvou RAL 5007, šroubová konstrukce. Koncové stěny se svislými trubkovými vzpěrami po 130 mm. 1 pevná a 4 volné police z desek z dřevěného materiálu, povrch dekor buk. Police lze použít variabilně, rozteč 100 mm. Nosnost na jednu polici 90 kg. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 600
Nosnost podlahy (kg): 90
Délka využitelné plochy (mm): 1200
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Celková délka (mm): 1369
Celková šířka (mm): 809
Celková výška (mm): 1800
Výška podlaží (mm): 269, 569, 869, 1169, 1469
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3