Zrcadlo s otočnou hlavou 70 x 45 mm

Artiklové číslo: 834A.R
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
    Druh produktu Multifunkční kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 834A.R
    EAN / GTIN 3662424025549
    Číslo výrobce 834A.R
    L-číslo L60130 8478

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Flexibilní zrcadlo pro přizpůsobení všem typům obrobků>
    • Výkyvná hlava pro snadnější pozorování v těžko přístupných místech

    Charakteristika:

    • d [mm]: 70x45
    • L [mm]: 308
    • [g]: 44

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku