Provedení:
Ruční hydraulika s tlakovým výkonem do cca 600 barů,
s vícenásobně kyvným válcem (otočný a kyvný o 360°), se závitem 3/4−16 UNF vhodným pro tažný čep č.
834070. Velmi lehký díky hliníkové výkyvné hlavě a válci.
Děrovací výkon: Pro kruhový děrovač a drážkový děrovač do ⌀ 82 / tloušťka 3 mm / St 37 resp. při menší tloušťce a pevnosti materiálu je děrovací výkon úměrně vyšší.
Kufřík dך×v: 495×385×140 mm.
Použití:
K ovládání děrovačů plechu.
Poznámka:
Spolu s hydraulickým přístrojem objednejte
tažné čepy č. 834070 potřebné pro dané kruhové děrovače!
Warning:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Handhydraulik zum Stanzen von gratfreien Löchern mit Rund-, Quadrat- und Rechteckblechlochern.
- Geeignet für Schaltschrank- und Anlagenbau.
- Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
- Für den industriellen und privaten Gebrauch.
- Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
Sachwidriger Einsatz- Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.
- Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
- Maximale Kraft am Griff und Druckleistung des Werkzeuges nicht überschreiten.
- Keine Verlängerungen oder Umgehungsadapter an den Griff anbringen.