Provedení:
Raznice a tlakové šrouby se závitem UNF. Se šrouby s kuličkovým tlačným ložiskem pro snížení tření. Kompatibilní se všemi obvyklými výrobci děrovačů plechu. Děrovač plechu závitem UNF.
Rozsah dodávky:
Po 1 razníku s matricí pro otvor ⌀ 16,2 (pro M16); 20,4 (pro M20 resp. PG13); 22,5 (pro M22 resp. PG16); 25,4 (pro M25); 32,5 (pro M32); 40,5 (pro M40); 50,5 (pro M50); 63,5 (pro M63).
⌀ 16,2 − 25,4 s 3/8 palců UNF-závit a ⌀ 32,5 − 63,5 s 3/4 palců UNF-závit.
2 přítlačné šrouby s kuličkovým ložiskem 3/8 palcem − UNF, 40 mm.
1 přítlačný šroub s kuličkovým ložiskem 3/4 palc.− UNF, 52 mm.
1 přítlačný šroub s kuličkovým ložiskem 3/4 palc. − UNF, 65 mm.
1 stupňovitý vrták HSS (⌀ 6 − 21 mm).
1 robustní plastový kufr v rozměrech 340×280×90 mm.