Sada kruhových vysekávačů, komplet v pouzdru, Rozsah výseku: 2-60mm

Artiklové číslo: 832100 2-60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah výseku (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah výseku 2 mm - 60 mm
Druh produktu Vysekávač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 832100 2-60
EAN / GTIN 3700825601716

Popis

Provedení:

2složkový držák (až vel. 3 – 20) s pistolovou rukojetí s vyměnitelnými, přesně broušenými vysekávacími noži. K výrobě těsnicích kroužků v jednom pracovním kroku lze do držáku upnout 2 vysekávací nože různého ⌀.

Použití:

K děrování nebo výrobě podložek/kroužků v jednom pracovním kroku. Pro pryž, kůži, plsť, plast, korek, látky nebo podobné materiály.

Rozsah dodávky:

Po 1 vysekávacím noži ⌀ č. 832110: 34 ks vel. 2‑60
Možnosti kombinace vysekávacích nožů vnitřní: vnější (mm): 2–10 uvnitř s 12–60 vně 12–20 uvnitř s 22–60 vně 22–30 uvnitř s 32–60 vně 32–40 uvnitř s 42–60 vně 42–50 uvnitř s 52–60 vně
Box délkaךířka×výška (mm): ocelový plech cca 380×315×55
Středicí hrot č. 832140: 1 ks
Po 1 vykružovači ⌀: 55−420 mm

Poznámka:

  • Jako podklad při vysekávání použijte dřevo, kůži nebo podobný materiál.
  • Následující kombinace nejsou možné: 20 (vnitřní) s 22 (vnější); 30 (vnitřní) s 32 (vnější); 40 (vnitřní) s 42 (vnější); 50 (vnitřní) s 52 (vnější).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku