{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | S115 | |
⌀ hlav | 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm | |
Délka | 123 mm | |
Hloubka rozevření | 32 mm | |
Druh produktu | Děrovací nástroj |
Katalogové číslo | 831450 3 | |
EAN / GTIN | 4021176182235 | |
Číslo výrobce | 334-S115 |