Držák bitů MecaTorque, přednastavený

Artiklové číslo: 8314.M 1.0 Nm
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8314.M 1.0 Nm
EAN / GTIN 7610733252138
Číslo výrobce PB 8314.M 1.0 Nm

Popis

Popis:

  • Momentový šroubovák MecaTorque s přednastaveným krouticím momentem, bez stupnice
  • pro práci se stejným krouticím momentem v průmyslových oblastech, jako je montáž nebo obrábění
  • Magnetický držák pro bity C6 a E6, rozsah krouticího momentu 0,4-2,0 Nm nebo 1,0-5. 0 Nm
  • Dvoukomponentní rukojeť s měkkým pláštěm, pohodlná manipulace
  • Automatické uvolnění podpořené slyšitelným a citelným cvaknutím
  • Možnost nastavení jiné hodnoty v předem definovaném rozsahu pomocí zkoušečky a klíče
  • Záruka na momentové rukojeti, 3 roky od data zakoupení na výrobní a materiálové vady
  • Kalibrace, v případě potřeby seřízení po 5'000 kliknutích nebo každoročně doporučeno
  • Kalibrace prostřednictvím akreditovaného zkušebního centra nebo doporučeno výrobcem
.

Charakteristika:

  • Farve: tmavě šedá

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku