Nastavitelný závitový klíč M5 - M13

Artiklové číslo: 831.2
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
    Druh produktu Vratidlo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 831.2
    EAN / GTIN 3148512066200
    Číslo výrobce 831.2
    L-číslo L60130 1027

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Tělo z tlakového odlitku Zamak, čelisti broušené a kalené
    • povrchová úprava šedým lakem po kladivu

    Charakteristika:

    • L [mm]: 300
    • max. Rozpětí [mm]: 4-11
    • min. Rozpětí [mm]: 4-11
    • s vnitřním závitem: M5->M12
    • [g]: 300

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku