Držák nástrojů pro závitníky 85 mm

Artiklové číslo: 830A.5
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Závitořezné sklíčidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 830A.5
EAN / GTIN 3148512063995
Číslo výrobce 830A.5
L-číslo L60130 1156
Výrobce Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Ráčna s pravým a levým chodem
  • blokovací poloha
  • chromovaná, leštěná

Charakteristika:

  • d [mm]: 20,5
  • L [mm]: 85
  • max. Rozpětí [mm]: 5
  • min. Rozpětí [mm]: 5
  • Pro závitník: M6
  • S vnitřním závitem: M6
  • [g]: 165

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku