Policový vozík ″GREY EDITION

Artiklové číslo: 8302-7016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 8302-7016
EAN / GTIN 4017976383026
Číslo výrobce 8302-7016

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Modulární systém: Svařeno z trubkové oceli a ocelových profilů, práškově lakováno antracitově šedou barvou RAL 7016, šroubová konstrukce. Koncové stěny jsou otevřené. 1 pevná a 3 volné police z desek z dřevěného materiálu, povrch středně šedý. Vestavěné police lze použít variabilně, rozteč 100 mm. Nosnost na jednu polici 90 kg. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Pneumatiky: TPE

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku