6ti hranný úhlový klíč 1000V VSE 3 mm

Artiklové číslo: 83.3AVSE
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
Druh produktu Klíč pro rozvaděč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 83.3AVSE
EAN / GTIN 3148511246665
Číslo výrobce 83.3AVSE
L-číslo L60130 3258

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolovaný s bezpečnostním barevným kódem
  • Klíč z kalené legované oceli. Má vyšší odolnost, než vyžadují normy.

Charakteristika:

  • d [mm]: 3
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 85
  • L2 [mm]: 12
  • [g]: 20

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku