Hasák s čelistmi ve tvaru S s rychlým nastavením stříkáno červenou práškovou barvou 560 mm

Artiklové číslo: 83 60 020
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 83 60 020
EAN / GTIN 4003773078838
Číslo výrobce 83 60 020
L-číslo L70010 1512

Popis

Popis:

  • Ochrana proti přiskřípnutí zabraňuje zranění způsobenému rozdrcením
  • přesné nastavení šířky otvoru stiskem tlačítka přímo na obrobku, které šetří čas
  • samočinné upínání pro práci šetřící námahu
  • žádné neúmyslné nastavení ramen kleští
  • vysoká odolnost proti opotřebení díky dodatečně tvrzenému ozubení
  • nejvyšší nosnost díky plně temperovaným nohám jazyků
  • Úchopové plochy se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů cca 56 HRC

Charakteristika:

  • Kapacita pro trubky (průměr): Ø 2 3/4 palce
  • Kapacita pro trubky (průměr): Ø 70 mm
  • Kapacita pro matice, šířka napříč plochami (mm): 70 mm
  • Vnitřní průměr v palcích: Ø 2 palce
  • Vnitřní průměr trubky: 50 mm
  • červené práškové lakování

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku