Rohový hasák 45° stříkáno červenou práškovou barvou 320 mm

Artiklové číslo: 83 20 010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 83 20 010
EAN / GTIN 4003773014218
Číslo výrobce 83 20 010
L-číslo L70010 418

Popis

Popis:

  • švédská forma
  • 45° úhlová čelist
  • posun ozubení proti směru otáčení
  • Indukčně tvrzené ozubení
  • Dvojitá rukojeť s profilem T
  • pojistná seřizovací matice
  • červené práškové lakování, čelisti leskle broušené
  • Úchopové plochy se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů cca 56 HRC

Charakteristika:

  • Rozpětí: 42 mm
  • Kapacita pro trubky (průměr): Ø 1 5/8 palce
  • Kapacita pro trubky (průměr): Ø 42 mm
  • Kapacita pro matice, šířka napříč plochami (mm): 42 mm
  • Vnitřní průměr v palcích: Ø 1 palec
  • červené práškové lakování

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku