Hasák 90° stříkáno červenou práškovou barvou 650 mm

Artiklové číslo: 83 10 030
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 83 10 030
EAN / GTIN 4003773022329
Číslo výrobce 83 10 030
L-číslo L70010 414

Popis

Popis:

  • švédská forma
  • 90° úhlová čelist
  • posun ozubení proti směru otáčení
  • Indukčně tvrzené ozubení
  • Dvojitá rukojeť s profilem T
  • pojistná seřizovací matice
  • červené práškové lakování, čelisti leskle broušené
  • Úchopové plochy se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů cca 56 HRC

Charakteristika:

  • Rozpětí: 110 mm
  • Kapacita pro trubky (průměr): Ø 4 3/8 palce
  • Kapacita pro trubky (průměr): Ø 110 mm
  • Kapacita pro matice, šířka napříč plochami (mm): 105 mm
  • Vnitřní průměr v palcích: Ø 3 palce
  • červené práškové lakování

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku