6ti hranný nástrčný klíč nejiskřivý 36MM SR

Artiklové číslo: 82H.36SR
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 82H.36SR
EAN / GTIN 3148518703307
Číslo výrobce 82H.36SR
L-číslo L60130 10057

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [mm]: 36,0
  • D [mm]: 34
  • H [mm]: 128
  • L [mm]: 294
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 2900

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku