Nástrčné klíče krátké šestihranné 2,5 mm

Artiklové číslo: 82H.2.5
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 82H.2.5
EAN / GTIN 3148511230213
Číslo výrobce 82H.2.5
L-číslo L60130 4841

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Křemíková ocel, fosfátovaná

Charakteristika:

  • A [mm]: 2,5
  • V [mm]: 17
  • H x D [mm]: 17 x 62
  • L [mm]: 62
  • [g]: 3

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku