Klíč nástrčný nejiskřivý krátký 12 mm

Artiklové číslo: 82H.12SR
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
Druh produktu Klíč pro rozvaděč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 82H.12SR
EAN / GTIN 3148518701969
Číslo výrobce 82H.12SR
L-číslo L60130 7363

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [mm]: 12,0
  • d [mm]: 11,0
  • H [mm]: 52
  • L [mm]: 130
  • L1 [mm]: 20
  • [g]: 145

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku