Čepové klíče krátké 1,5 mm bez jiskření

Artiklové číslo: 82H.1.5SR
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 82H.1.5SR
    EAN / GTIN 3148518747790
    Číslo výrobce 82H.1.5SR
    L-číslo L60130 7650

    Popis

    Popis:

    • Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

    Charakteristika:

    • A [mm]: 1.5
    • D [mm]: 3,0
    • H [mm]: 13
    • L [mm]: 38
    • L1 [mm]: 5
    • Hmotnost v gramech: 5

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku