• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Nastavitelné ohýbatelné zrcadlo

Artiklové číslo: 829
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 829
EAN / GTIN 3148512063407
Číslo výrobce 829
L-číslo L60130 2559
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Nastavení zrcátka stisknutím tlačítka na konci rukojeti sek.

Charakteristika:

  • D [mm]: 70x45
  • L [mm]: 495
  • [g]: 225

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku