Nástroj na seřizování světlometů ∙ šestihranný šroubovák ∙ extra dlouhý

Artiklové číslo: 828LG-6
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 828LG-6
EAN / GTIN 4000896226672
Číslo výrobce 828LG-6
L-číslo L60140 4963

Popis

Popis:

Použití:
Nastavování světlometů u RENAULT, AUDI
Optimální délka zaručuje přímé použití na součásti (není nutné sesazování více nástrojů)
  • Šestihranná čepel
  • Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
  • Povrch: chromováno, špička mořená
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 6 mm
  • Rozměry / délka: 334 mm
  • Délka l1: 300 mm
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku