Diamantová brusná deska DGU 180x19x22.23 mm STHD PREMIUM

Artiklové číslo: 828013
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 828013
EAN / GTIN 9003178280138
Číslo výrobce 828013
L-číslo L50140 225

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: DIAMANTOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ STHD
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 20 - 6 - 4
  • Rozměr (D x D x H x H): 180 x 19 x 22,23 mm
  • Průměr: 180 mm
  • Tloušťka: 19 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 30
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Hladké broušení a čisté zpracování hran
  • Maximální výkon a životnost.
  • Velká nabídka sortimentu.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku