Šroubovák ∙ s T-rukojetí

Artiklové číslo: 828-T27
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 828-T27
EAN / GTIN 4000896034376
Číslo výrobce 828-T27
L-číslo L60140 3089

Popis

Popis:

  • Kulatá čepel
  • Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
  • Povrch: chromováno, špička mořená
  • Výstup: Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ T27
  • Rozměry / délka: 146 mm
  • Délka l1: 120 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku