Hrot z tvrdého kovu

Artiklové číslo: 825-025
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
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 825-025
EAN / GTIN 4000896033928
Číslo výrobce 825-025
L-číslo L60140 3159

Popis

Popis:

  • Oboustranná břitová destička z tvrdokovu pro 825-25
  • Výstup: Plochý profil
  • Velikost klíče: x 25 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.02 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku