Elektrikářský sekáč, osmihranná násada

Artiklové číslo: 825.3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 825.3
EAN / GTIN 7610733005963
Číslo výrobce PB 825.3
L-číslo L60060 1840

Popis

Popis:

  • Elektrikářský hrotový sekáč
  • pro práci s tvrdými materiály, jako je beton, koncentrovaný a přesný přenos síly úderu
  • osmihranná hřídel s ostrým břitem, při přebroušení se nezahřívá nad 200 °C
  • chromovaný, odolná ochrana proti korozi
  • přesně kalená úderová hlava, zabraňuje třískám podle standardních specifikací
  • vysoká pracovní tvrdost, zajišťuje výjimečnou řeznou odolnost a dlouhou životnost
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, tvrdá a houževnatá pro dlouhou životnost
  • označená laserem s výrobním číslem, doživotní záruka
  • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

Charakteristika:

  • Hele længden: 250 mm
  • Skafttykkelse for ottekantet slagværktøj: 8 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku