Škrabka těsnění

Artiklové číslo: 824
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
Druh produktu Škrabáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 824
EAN / GTIN 4000896033881
Číslo výrobce 824
L-číslo L60140 94

Popis

Popis:

Použití:
Odstranění např. zbytků těsnění
  • 824 dlouhá čepel
  • 824-1 krátká čepel
  • Povrch: zinkováno
  • Made In Germany
  • Výstup: Plochý profil
  • Velikost klíče: ∙ 0.5 x 23 mm
  • Rozměry / délka: 270 mm
  • Délka l1: 150 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.12 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku