Ohýbací nástroj, Poloměr: 15mm

Artiklové číslo: 823603 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Poloměr (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální výška ohýbání 100 mm
Rádius R1 15 mm
Druh produktu Ohýbací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 823603 15
EAN / GTIN 2050001933263
Číslo výrobce HBA.020.034.11

Popis

Provedení:

Ohýbací nástroj 180°.

Vhodné pro:

Ohýbač profilů: č. 823600 vel. 100

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku