Kompletní přesná ohýbačka s příslušenstvím 60 mm

Artiklové číslo: 823600 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální výška obrobku (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka 335 mm
    Hloubka 200 mm
    Výška 145 mm
    Maximální výška obrobku 60 mm
    Maximální výkon ohýbání u plochého materiálu (za studena) 60×6 / 13×13 mm
    Maximální výkon ohýbání u plochého materiálu (za tepla) 60×10 / 20×20 mm
    Maximální výkon ohýbání u kulatého materiálu (za studena) ⌀ 15 mm
    Hmotnost 22,4 kg
    Druh produktu Ohýbací přístroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 823600 60
    EAN / GTIN 2050001933065
    Číslo výrobce HBM.014.000.01

    Popis

    Provedení:

    Výkonný ohýbací přípravek se snadnou obsluhou pro přesné ohýbání různých profilů do 180°. Bezpečné a pevné upínání profilů. Opakovaně přesné ohýbání díky preciznímu ohýbacímu a upínacímu přípravku. Integrované úhlové a délkové dorazy pro rychlou práci s přesnými výsledky ohýbání. Rychlý postup práce i u masivních profilů umožněný otočným talířem s uložením na jehlových ložiscích (vel. 60 a 100).

    Použití:

    Přesné a pro obsluhu snadné ohýbání za studena a za tepla (úhel ohýbání 0 − 180°), jak s ostrou hranou ohybu, tak s různými rádiusy.

    Vhodné pro:

    Svěrák / pracovní stůl

    Rozsah dodávky:

    1 ohýbací deska (r = 2 mm), 90° č. 823602 vel. 2, 1 úhlový doraz, 1 délkový doraz, 1 obslužná páka, 1 krycí čep, 1 klíč OK 5 - 6 - 8 - 10.

    Poznámka:

    Další ohýbací desky pod č. 823601823604.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku