kalhoty s laclem uvex extra zelená 56/58

Artiklové číslo: 8232912
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva grün
Druh produktu Kalhoty s náprsenkou

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8232912
EAN / GTIN 4031101225234
Číslo výrobce 8232912

Popis

Popis:

  • Typ výrobku: Pracovní oděvy
  • Podtypy výrobků: ne
  • Typ výrobku: Kalhoty
  • Podtypy výrobků: Dungarees
  • Barva (filtr): Green
  • Pohlaví: Pánské
  • Střih: Regular Fit
  • Velikost: 56/58

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku