Příslušenství pro kartáč redukční kroužky 32x6x30 mm

Artiklové číslo: 822769
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Redukční kroužek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 822769
EAN / GTIN 9003178227690
Číslo výrobce 822769
L-číslo L50140 2505

Popis

Popis:

Uzavřená sada redukčních kroužků minimalizuje rozmanitost nástrojů a šetří úložný prostor. Redukční kroužky pro všechny kartáče pro brusný stojan jsou k dispozici zdarma, viz tabulka.

Charakteristika:

  • Tvar: 100 RR 00072 REDUKČNÍ KROUŽEK
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: VPE = 1 ks.
  • Rozměr (D x D x H x H): 32 x 6 x 30 mm
  • Průměr: 32 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 30 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Minimalizuje rozmanitost nástrojů a šetří úložný prostor

Použití:

  • Snížení průměru vrtání

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku