Příslušenství pro kartáč redukční kroužky 32x20x6 mm

Artiklové číslo: 822766
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Kotouč stojanové brusky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 822766
    EAN / GTIN 9003178227669
    Číslo výrobce 822766
    L-číslo L50140 2386

    Popis

    Popis:

    Uzavřená sada redukčních kroužků minimalizuje rozmanitost nástrojů a šetří úložný prostor. Redukční kroužky pro všechny kartáče pro brusný stojan jsou k dispozici zdarma, viz tabulka.

    Charakteristika:

    • Tvar: 100 RR 00066 REDUKČNÍ KROUŽEK
    • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: VPE = 1 ks.
    • Rozměr (D x D x H x H): 32 x 20 x 6 mm
    • Průměr: 32 mm
    • Tloušťka: 20 mm
    • Otvor: 6 mm
    • Nástroj pro: Stojanová bruska

    Výhoda:

    • Minimalizuje rozmanitost nástrojů a šetří úložný prostor

    Použití:

    • Snížení průměru vrtání

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku