Úhlová škrabka

Artiklové číslo: 822
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
Druh produktu Škrabáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 822
EAN / GTIN 4000896033713
Číslo výrobce 822
L-číslo L60140 4591

Popis

Popis:

Použití:
Odstranění ochrany spodku karoserie (zejména PVC), antivibrační hmoty, spárovací hmoty nebo lepicí těsnicí hmoty, TÜV plaket atd.
  • Vyměnitelné bimetalové otočné čepele HSS
  • Samostatný držák čepelí 822-01 (plochý)
  • Odškrábání zbytků těsnění, např. na hlavě válce
  • Instalace kabelových šachet v cihlách Ytong
  • Práce neohrožují životní prostředí:
    • nevytváří se prach
    • nevzniká hluk
    • nevytváří se plynný chlór příp. dioxin (jako např. při upalování)
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 270 mm x 20 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.19 kg

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku